Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW60073
Cod. Produttore
GW60073
Cod. EAN
8011564011083

Informazioni di prodotto

La spina industriale GWGW60073 assicura un’installazione rapida e affidabile, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design modulare
  • Compatibilità con standard IEC 309 per bassissima tensione
  • Disponibile in versioni mobili e fisse, adattabile a diverse esigenze

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con correnti da 16 e 32A
  • Connessione sicura per apparecchiature a bassa tensione (24V)
  • Affidabilità e protezione in ambienti industriali

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: IEC 309 BTS - Prese e spine a norme IEC 309 a bassissima tensione - La gamma IEC 309 BTS di prese e spine industriali bassissima tensione consente la connessione di macchinari e dispositivi con tensioni di utilizzo inferiori a 50V. La serie è composta da versioni mobili diritte, a 90°, fisse, a parete e incasso nelle versioni protette e stagne._x000D_ Disponibili con correnti da 16 e 32A.

numero RAL

7035

ingresso del cavo

Manicotto anti-piegatura

numero di poli

2

materiale

Plastica

trattamento superficiale

Nichelato

intensità di corrente IEC

32 A

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Diritto

materiale di contatto

Altro

grado di protezione (IP)

IP44

colore identificativo

Viola

tensione secondo EN 60309-2

20-25 V (50+60 Hz) viola

Serie

Building,IEC 309 BTS

Produttore

SPINA MOBILE DIRITTA - IP44 - 2P 32A 20-25V 50-60HZ - VIOLA - S.R. - CABLAGGIO A VITE