Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW60066
Cod. Produttore
GW60066
Cod. EAN
8011564011014

Informazioni di prodotto

IEC 309 BTS offre soluzioni affidabili per connessioni a bassissima tensione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a versioni mobili diritte e a 90°
  • Risparmio di tempo con componenti protetti e stagne
  • Adattabilità a diverse esigenze con correnti da 16 e 32A

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza con standard IEC 309
  • Efficienza energetica garantita da connessioni stabili a bassissima tensione
  • Affidabilità nelle applicazioni industriali e domestiche

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: IEC 309 BTS - Prese e spine a norme IEC 309 a bassissima tensione - La gamma IEC 309 BTS di prese e spine industriali bassissima tensione consente la connessione di macchinari e dispositivi con tensioni di utilizzo inferiori a 50V. La serie è composta da versioni mobili diritte, a 90°, fisse, a parete e incasso nelle versioni protette e stagne._x000D_ Disponibili con correnti da 16 e 32A.

numero RAL

7035

ingresso del cavo

Manicotto anti-piegatura

numero di poli

2

materiale

Plastica

trattamento superficiale

Nichelato

intensità di corrente IEC

16 A

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Diritto

materiale di contatto

Altro

grado di protezione (IP)

IP44

posizione ora

12 h

colore identificativo

Bianco

tensione secondo EN 60309-2

40-50 V (50+60 Hz) bianco

Serie

Building,IEC 309 BTS

Produttore

SPINA MOBILE DIRITTA - IP44 - 2P 16A 40-50V 50-60HZ - BIANCO - 12H - CABLAGGIO A VITE