Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW60722H
Cod. Produttore
GW60722H
Cod. EAN
8011564797536

Informazioni di prodotto

Il prodotto GWGW60722H garantisce efficienza e affidabilità per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al cablaggio a vite e rapido a molla (versioni 16-32A)
  • Risparmio di tempo con tecnologia di connessione a mantello (versioni 63-125A)
  • Compatibilità con diverse applicazioni grazie ai riferimenti orari del contatto di terra

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta protezione IP44 per ambienti standard, fino a IP69 per condizioni estreme
  • Affidabilità e sicurezza garantite da norme IEC 309
  • Risparmio energetico derivante da connessioni ottimizzate e materiali di qualità

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: IEC 309 HP - Prese e spine a norme IEC 309. - Il sistema IEC 309 HP è composto da prese e spine da 16 a 125A in versioni mobili diritte e da incasso 10° disponibili nelle versioni protette con grado IP44/IP54, e nelle versioni stagne con grado IP fino a IP66/IP67/IP68/IP69 (prime ed uniche nel panorama elettrotecnico). L’introduzione di tutti i riferimenti orari del contatto di terra completa l’offerta per specifiche applicazioni ed installazioni. Le versioni 16-32A propongono il cablaggio a vite e quello rapido molla, mentre le versioni 63-125A hanno tecnologia di connessione a mantello.

numero RAL

7035

ingresso del cavo

Raccordo a vite

numero di poli

4

materiale

Plastica

trattamento superficiale

Nichelato

intensità di corrente IEC

32 A

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Diritto

materiale di contatto

Altro

grado di protezione (IP)

IP44

posizione ora

10 h

colore identificativo

Verde

tensione secondo EN 60309-2

50-500 V (100-300 Hz) verde

Serie

Building,IEC 309 HP

Produttore

SPINA MOBILE DIRITTA HP - IP44/IP54 - 3P+T 32A >50V 100-300HZ - VERDE - 10H - CABLAGGIO A VITE