Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW60705H
Cod. Produttore
GW60705H
Cod. EAN
8011564797369

Informazioni di prodotto

  • Colore: Verde
  • Corrente nominale: 16 A
  • Grado di protezione: IP44/IP54
  • N. poli: 3P+T
  • Riferimento h: 10
  • Tipo cablaggio: A vite
  • Temperatura utilizzo: -25 +55 °C
  • Serie: IEC 309 HP

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: IEC 309 HP - Prese e spine a norme IEC 309. - Il sistema IEC 309 HP è composto da prese e spine da 16 a 125A in versioni mobili diritte e da incasso 10° disponibili nelle versioni protette con grado IP44/IP54, e nelle versioni stagne con grado IP fino a IP66/IP67/IP68/IP69 (prime ed uniche nel panorama elettrotecnico). L’introduzione di tutti i riferimenti orari del contatto di terra completa l’offerta per specifiche applicazioni ed installazioni. Le versioni 16-32A propongono il cablaggio a vite e quello rapido molla, mentre le versioni 63-125A hanno tecnologia di connessione a mantello.

numero RAL

7035

ingresso del cavo

Raccordo a vite

numero di poli

4

materiale

Plastica

trattamento superficiale

Nichelato

intensità di corrente IEC

16 A

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Diritto

materiale di contatto

Altro

grado di protezione (IP)

IP44

posizione ora

10 h

colore identificativo

Verde

tensione secondo EN 60309-2

50-500 V (100-300 Hz) verde

Serie

Building,IEC 309 HP

Produttore

SPINA MOBILE DIRITTA HP - IP44/IP54 - 3P+T 16A >50V 100-300HZ - VERDE - 10H - CABLAGGIO A VITE