Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW60704H
Cod. Produttore
GW60704H
Cod. EAN
8011564797352

Informazioni di prodotto

Il prodotto GWGW60704H offre soluzioni affidabili per connessioni elettriche industriali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al cablaggio a vite e rapido a molla
  • Risparmio di tempo con connessioni rapide e sicure
  • Compatibilità con diversi gradi di protezione IP, fino a IP69

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza con contatti di terra a riferimenti orari
  • Protezione avanzata contro polvere e acqua
  • Affidabilità e durata nel tempo per impianti industriali

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: IEC 309 HP - Prese e spine a norme IEC 309. - Il sistema IEC 309 HP è composto da prese e spine da 16 a 125A in versioni mobili diritte e da incasso 10° disponibili nelle versioni protette con grado IP44/IP54, e nelle versioni stagne con grado IP fino a IP66/IP67/IP68/IP69 (prime ed uniche nel panorama elettrotecnico). L’introduzione di tutti i riferimenti orari del contatto di terra completa l’offerta per specifiche applicazioni ed installazioni. Le versioni 16-32A propongono il cablaggio a vite e quello rapido molla, mentre le versioni 63-125A hanno tecnologia di connessione a mantello.

numero RAL

7035

ingresso del cavo

Raccordo a vite

numero di poli

3

materiale

Plastica

trattamento superficiale

Nichelato

intensità di corrente IEC

16 A

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Diritto

materiale di contatto

Altro

grado di protezione (IP)

IP44

posizione ora

10 h

colore identificativo

Verde

tensione secondo EN 60309-2

50-500 V (100-300 Hz) verde

Serie

Building,IEC 309 HP

Produttore

SPINA MOBILE DIRITTA HP - IP44/IP54 - 2P+T 16A >50V 100-300HZ - VERDE - 10H - CABLAGGIO A VITE