Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGPKX32M723
Cod. Produttore
PKX32M723
Cod. EAN
3303432009656

Informazioni di prodotto

SP.MOB.IP67 2PT 32A 220V CR

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La spina industriale mobile diritta, Pratika, con cablaggio rapido, ha poli 2P+E, corrente nominale di 32 A e tensione di esercizio di 230 VCA. Le dimensioni della piastra di base sono (L) 95 mm x (A) 152 mm. Grado di protezione IP67, resistenza agli urti IK08. La resistenza al fuoco è di 850°C. I passacavi sono adatti a cavi flessibili o rigidi. La sezione dei cavi in 32 A va da 2,5 mm² 10 mm². Colore presa blu per una facile identificazione della tensione nominale. La frequenza è 50 Hz o 60 Hz. La posizione dell'orologio del contatto è 6 h.

tecnica di collegamento

morsetto a vite

intensità di corrente IEC

32 A

posizione ora

6 h

numero di poli

2

materiale

plastica

direzione di innesto

diritto

colore identificativo

blu

tensione secondo EN 60309-2

230 V (50+60 Hz) blu

trattamento superficiale

nichelato

materiale di contatto

CuZn

Serie

Kaedra_Box__Kaedra_MC

Produttore

Spina mobile BT IP67 32A 220V 2P+T cablaggio rapido

€ 13,82 x 1 pz.
(pz.)
Ricevi 1 pz. entro 1gg lav.