Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGPKF16W734
Cod. Produttore
PKF16W734
Cod. EAN
3303432417086

Informazioni di prodotto

Presa fissa BT da parete small IP67 16A 380V 3P+T

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La presa industriale inclinata da parete, Pratika, con viti prigioniere completamente allentate, ha poli 3P+E, corrente nominale di 16 A e tensione di esercizio da 380 VCA a 415 VCA. Le dimensioni della piastra di base sono (L) 80 mm x (A) 156 mm. Il grado di protezione è IP67 e IK08. La resistenza al fuoco è di 750°C. I passacavi sono adatti a cavi flessibili o rigidi. La sezione dei cavi in 16 A è da 1 mm² a 4 mm². Presa colore grigio chiaro (RAL 7035) con colore di tensione nominale in rosso per una facile identificazione. La frequenza è 50 Hz o 60 Hz. La posizione dell'orologio del contatto è 6 h.

Tipologia

A parete

numero RAL

7035

ingresso del cavo

Raccordo a vite

numero di poli

4

montaggio isolato

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio esterno

intensità di corrente IEC

16 A

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

grado di protezione (IP)

IP67

posizione ora

6 h

colore identificativo

Rosso

tensione secondo EN 60309-2

380-415 V (50+60 Hz) rosso

Serie

Kaedra Box / Kaedra MC

Produttore

Presa fissa industriale IP67 16A 380V 3P+T grigio chiaro per uso parete

€ 19,15 x 1 pz.
(pz.)