Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW60141
Cod. Produttore
GW60141
Cod. EAN
8011564011328

Informazioni di prodotto

La spina industriale GWGW60141 garantisce un’installazione rapida e sicura, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design ergonomico a 90°
  • Compatibilità con correnti da 16 e 32A per diverse esigenze
  • Materiali resistenti che assicurano durabilità e affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione stabile per apparecchiature a bassa tensione (24/42V)
  • Riduzione dei consumi energetici grazie a componenti di qualità
  • Protezione elevata contro agenti esterni, ideale per ambienti industriali

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: IEC 309 BTS - Prese e spine a norme IEC 309 a bassissima tensione - La gamma IEC 309 BTS di prese e spine industriali bassissima tensione consente la connessione di macchinari e dispositivi con tensioni di utilizzo inferiori a 50V. La serie è composta da versioni mobili diritte, a 90°, fisse, a parete e incasso nelle versioni protette e stagne._x000D_ Disponibili con correnti da 16 e 32A.

numero RAL

7035

ingresso del cavo

Manicotto anti-piegatura

numero di poli

3

materiale

Plastica

trattamento superficiale

Nichelato

intensità di corrente IEC

32 A

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Angolo retto

materiale di contatto

Altro

grado di protezione (IP)

IP44

posizione ora

4 h

colore identificativo

Verde

tensione secondo EN 60309-2

20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) verde

Serie

Building,IEC 309 BTS

Produttore

SPINA MOBILE A 90° - IP44 - 3P 32A 20-25V e 40-50V 100-200HZ - VERDE - 4H - CABLAGGIO A VITE