Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW60144
Cod. Produttore
GW60144
Cod. EAN
8011564011304

Informazioni di prodotto

La spina 90° mobile protetta da 32A garantisce un’installazione rapida e sicura.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto e protetto
  • Risparmio di tempo con connessione intuitiva
  • Adatta a diverse configurazioni grazie alla versatilità IEC 309

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza operativa con protezione contro l’umidità
  • Efficienza energetica garantita da materiali di qualità
  • Adatta a tensioni basse per applicazioni industriali specifiche

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: IEC 309 BTS - Prese e spine a norme IEC 309 a bassissima tensione - La gamma IEC 309 BTS di prese e spine industriali bassissima tensione consente la connessione di macchinari e dispositivi con tensioni di utilizzo inferiori a 50V. La serie è composta da versioni mobili diritte, a 90°, fisse, a parete e incasso nelle versioni protette e stagne._x000D_ Disponibili con correnti da 16 e 32A.

numero RAL

7035

ingresso del cavo

Manicotto anti-piegatura

numero di poli

2

materiale

Plastica

trattamento superficiale

Nichelato

intensità di corrente IEC

32 A

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Angolo retto

materiale di contatto

Altro

grado di protezione (IP)

IP44

posizione ora

10 h

colore identificativo

Bianco

tensione secondo EN 60309-2

Altro

Serie

Building,IEC 309 BTS

Produttore

SPINA MOBILE A 90° - IP44 - 2P 32A 20-25 e 40-50V 50-60HZ c.c. - BIANCO - 10H - CABLAGGIO A VITE