Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW60135
Cod. Produttore
GW60135
Cod. EAN
8011564011212

Informazioni di prodotto

La spina 90° mobile protetta offre soluzioni efficienti per il settore elettrico.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design ergonomico a 90°
  • Risparmio di tempo con connessioni rapide e sicure

Vantaggi per il cliente finale:

  • Compatibilità con tensioni basse per maggiore sicurezza
  • Affidabilità e protezione in ambienti industriali

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: IEC 309 BTS - Prese e spine a norme IEC 309 a bassissima tensione - La gamma IEC 309 BTS di prese e spine industriali bassissima tensione consente la connessione di macchinari e dispositivi con tensioni di utilizzo inferiori a 50V. La serie è composta da versioni mobili diritte, a 90°, fisse, a parete e incasso nelle versioni protette e stagne._x000D_ Disponibili con correnti da 16 e 32A.

numero RAL

7035

ingresso del cavo

Manicotto anti-piegatura

numero di poli

2

materiale

Plastica

trattamento superficiale

Nichelato

intensità di corrente IEC

16 A

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Angolo retto

materiale di contatto

Altro

grado di protezione (IP)

IP44

posizione ora

10 h

colore identificativo

Bianco

tensione secondo EN 60309-2

Altro

Serie

Building,IEC 309 BTS

Produttore

SPINA MOBILE A 90° - IP44 - 2P 16A 20-25 e 40-50V 50-60HZ c.c. - BIANCO - 10H - CABLAGGIO A VITE