Prodotti /

Arteleta | Vendita catalogo LED e luminarie online
Cod. Rexel
ARRL.110.B
Cod. Produttore
RL.110.B
Cod. EAN
8013202380018

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Spina mobile 2P+T
  • Corrente nominale: 10A
  • Tensione nominale: 250V
  • Colore: Bianca
  • Serie: ARRL.110.B
  • Normative: CE e IT
  • Materiale: Materiale elettrico tradizionale
  • Applicazione: Installazioni standard
SPINA MOBILE 2P+T 10A 250V BIANCADa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane. Descrizione del produttore: SPINA MOBILE 2P+T 10A 250V BIANCADa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane.