Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW60677H
Cod. Produttore
GW60677H
Cod. EAN
8011564830349

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce un'installazione efficiente e sicura, ideale per applicazioni industriali e professionali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al cablaggio a vite e rapido a molla
  • Adatto a diverse correnti da 16 a 125A con connessione a mantello per versioni maggiori
  • Grado di protezione elevato fino a IP69, per installazioni in ambienti difficili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico garantito da connessioni sicure e durature
  • Affidabilità e sicurezza in ambienti umidi o polverosi
  • Versatilità d’uso grazie a versioni mobili e da incasso

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: IEC 309 HP - Prese e spine a norme IEC 309. - Il sistema IEC 309 HP è composto da prese e spine da 16 a 125A in versioni mobili diritte e da incasso 10° disponibili nelle versioni protette con grado IP44/IP54, e nelle versioni stagne con grado IP fino a IP66/IP67/IP68/IP69 (prime ed uniche nel panorama elettrotecnico). L’introduzione di tutti i riferimenti orari del contatto di terra completa l’offerta per specifiche applicazioni ed installazioni. Le versioni 16-32A propongono il cablaggio a vite e quello rapido molla, mentre le versioni 63-125A hanno tecnologia di connessione a mantello.

Serie

Building,IEC 309 HP