Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW60475
Cod. Produttore
GW60475
Cod. EAN
8011564011649

Informazioni di prodotto

La spina IEC 309 BTS garantisce un’installazione rapida e sicura, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design ergonomico a 90°
  • Compatibilità con correnti da 16 e 32A per diverse esigenze
  • Materiali protetti e stagne per una maggiore affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione sicura a bassissima tensione (42V) per la massima sicurezza
  • Riduzione dei consumi energetici grazie a componenti efficienti
  • Adatta per utilizzo in ambienti industriali con elevata resistenza

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: IEC 309 BTS - Prese e spine a norme IEC 309 a bassissima tensione - La gamma IEC 309 BTS di prese e spine industriali bassissima tensione consente la connessione di macchinari e dispositivi con tensioni di utilizzo inferiori a 50V. La serie è composta da versioni mobili diritte, a 90°, fisse, a parete e incasso nelle versioni protette e stagne._x000D_ Disponibili con correnti da 16 e 32A.

numero RAL

7035

Tipologia costruttiva

Spina fissa per montaggio a parete

numero di poli

2

materiale

Plastica

trattamento superficiale

Nichelato

intensità di corrente IEC

32 A

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Angolo retto

materiale di contatto

Altro

grado di protezione (IP)

IP44

posizione ora

12 h

colore identificativo

Bianco

tensione secondo EN 60309-2

40-50 V (50+60 Hz) bianco

frequenza nominale

50 ... 60 Hz

tensione nominale

40 ... 50 V

Serie

Building,IEC 309 BTS

Produttore

SPINA FISSA DA PARETE A 90° - IP44 - 2P 32A 40-50V 50-60HZ - BIANCO - 12H - CABLAGGIO A VITE