Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW60268
Cod. Produttore
GW60268
Cod. EAN
8011564025035

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni avanzate per connessioni elettriche sicure e affidabili.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al cablaggio a vite e rapido a molla
  • Risparmio di tempo con connessioni rapide e sicure
  • Disponibilità di versioni stagno con grado di protezione fino a IP69

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione contro polvere e acqua, ideale per ambienti difficili
  • Affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche
  • Adattabilità a diverse esigenze grazie alle varianti di corrente e tensione

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: IEC 309 HP - Prese e spine a norme IEC 309. - Il sistema IEC 309 HP è composto da prese e spine da 16 a 125A in versioni mobili diritte e da incasso 10° disponibili nelle versioni protette con grado IP44/IP54, e nelle versioni stagne con grado IP fino a IP66/IP67/IP68/IP69 (prime ed uniche nel panorama elettrotecnico). L’introduzione di tutti i riferimenti orari del contatto di terra completa l’offerta per specifiche applicazioni ed installazioni. Le versioni 16-32A propongono il cablaggio a vite e quello rapido molla, mentre le versioni 63-125A hanno tecnologia di connessione a mantello.

numero RAL

7035

Tipologia costruttiva

Presa per apparecchi applicata

numero di poli

4

materiale

Plastica

trattamento superficiale

Nichelato

intensità di corrente IEC

32 A

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Diritto

materiale di contatto

Altro

grado di protezione (IP)

IP67

posizione ora

3 h

colore identificativo

Rosso

tensione secondo EN 60309-2

400-440 V (50+60 Hz) rosso

frequenza nominale

50 ... 60 Hz

tensione nominale

380 ... 440 V

Serie

Building,IEC 309 HP

Produttore

SPINA FISSA DA INCASSO DIRITTA - IP67 - 3P+T 32A 380-440V 50/60HZ - ROSSO - 3H - CABLAGGIO A VITE