Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW60238
Cod. Produttore
GW60238
Cod. EAN
8011564010260

Informazioni di prodotto

IEC 309 HP garantisce affidabilità e sicurezza per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al cablaggio a vite e rapido a molla
  • Risparmio di tempo con connessioni rapide e sicure
  • Versioni disponibili per diverse correnti e protezioni IP elevate

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione contro polvere e acqua fino a IP69
  • Affidabilità nelle condizioni più gravose
  • Compatibilità con standard IEC 309 per sicurezza e durabilità

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: IEC 309 HP - Prese e spine a norme IEC 309. - Il sistema IEC 309 HP è composto da prese e spine da 16 a 125A in versioni mobili diritte e da incasso 10° disponibili nelle versioni protette con grado IP44/IP54, e nelle versioni stagne con grado IP fino a IP66/IP67/IP68/IP69 (prime ed uniche nel panorama elettrotecnico). L’introduzione di tutti i riferimenti orari del contatto di terra completa l’offerta per specifiche applicazioni ed installazioni. Le versioni 16-32A propongono il cablaggio a vite e quello rapido molla, mentre le versioni 63-125A hanno tecnologia di connessione a mantello.

numero RAL

7035

Tipologia costruttiva

Presa per apparecchi applicata

numero di poli

4

materiale

Plastica

trattamento superficiale

Nichelato

intensità di corrente IEC

32 A

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Diritto

materiale di contatto

Altro

grado di protezione (IP)

IP67

posizione ora

9 h

colore identificativo

Blu

tensione secondo EN 60309-2

200-250 V (50+60 Hz) blu

frequenza nominale

50 ... 60 Hz

tensione nominale

200 ... 250 V

Serie

Building,IEC 309 HP

Produttore

SPINA FISSA DA INCASSO DIRITTA - IP67 - 3P+T 32A 200-250V 50/60HZ - BLU - 9H - CABLAGGIO A VITE