Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW60233
Cod. Produttore
GW60233
Cod. EAN
8011564010284

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce prestazioni elevate e affidabilità in ambienti industriali esigenti.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al cablaggio a vite e rapido a molla
  • Risparmio di tempo con connessioni rapide e sicure
  • Compatibilità con diverse versioni da 16 a 125A

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione IP fino a IP69 per ambienti stagni
  • Affidabilità e sicurezza garantite dalle norme IEC 309
  • Riduzione dei consumi energetici grazie a connessioni ottimizzate

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: IEC 309 HP - Prese e spine a norme IEC 309. - Il sistema IEC 309 HP è composto da prese e spine da 16 a 125A in versioni mobili diritte e da incasso 10° disponibili nelle versioni protette con grado IP44/IP54, e nelle versioni stagne con grado IP fino a IP66/IP67/IP68/IP69 (prime ed uniche nel panorama elettrotecnico). L’introduzione di tutti i riferimenti orari del contatto di terra completa l’offerta per specifiche applicazioni ed installazioni. Le versioni 16-32A propongono il cablaggio a vite e quello rapido molla, mentre le versioni 63-125A hanno tecnologia di connessione a mantello.

numero RAL

7035

Tipologia costruttiva

Presa per apparecchi applicata

numero di poli

5

materiale

Plastica

trattamento superficiale

Nichelato

intensità di corrente IEC

16 A

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Diritto

materiale di contatto

Altro

grado di protezione (IP)

IP67

posizione ora

7 h

colore identificativo

Nero

tensione secondo EN 60309-2

500 V (50+60 Hz) nero

frequenza nominale

50 ... 60 Hz

tensione nominale

480 ... 500 V

Serie

Building,IEC 309 HP

Produttore

SPINA FISSA DA INCASSO DIRITTA - IP67 - 3P+N+T 16A 480-500V 50/60HZ - NERO - 7H - CABLAGGIO A VITE