› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

Spina elettrica 16A 6 poli design a molla resistente uso prolungato ambienti vari

Cod. Rexel ILCSEM 06
Cod. Produttore CSEM 06
Cod. EAN 8015747094573

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 16A
  • Numero poli: 6P
  • Tipo di collegamento: a molla
  • Materiale: resistente e durevole
  • Colore: neutro
  • Serie: ILCSEM
  • Uso: prolungato
  • Design: sicuro e stabile

Descrizione del prodotto

Presentiamo l ILCSEM 06, una spina elettrica di alta qualità progettata per garantire prestazioni affidabili. Con una capacità di 16A, questa spina è realizzata in materiale resistente e durevole, ideale per un uso prolungato. Il design a molla assicura un collegamento sicuro e stabile, rendendola perfetta per le esigenze quotidiane. Disponibile in un elegante colore neutro, l ILCSEM 06 si integra facilmente in qualsiasi ambiente. Scegli questa spina per la tua sicurezza e comodità elettrica. Descrizione del produttore: Presentiamo l ILCSEM 06, una spina elettrica di alta qualità progettata per garantire prestazioni affidabili. Con una capacità di 16A, questa spina è realizzata in materiale resistente e durevole, ideale per un uso prolungato. Il design a molla assicura un collegamento sicuro e stabile, rendendola perfetta per le esigenze quotidiane. Disponibile in un elegante colore neutro, l ILCSEM 06 si integra facilmente in qualsiasi ambiente. Scegli questa spina per la tua sicurezza e comodità elettrica.
Spina elettrica 16A 6 poli design a molla resistente uso prolungato ambienti vari
€ 5,16 x 1 pz.
(pz.)