› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

Spina elettrica 16A 24 poli compatta alta qualità per installazioni affidabili

Cod. Rexel ILCNEM 24 T
Cod. Produttore CNEM 24 T
Cod. EAN 8015747033305

Informazioni principali

  • Corrente: 16A
  • Numero poli: 24
  • Tipo: Spina F
  • Serie: ILCNEM 24 T
  • Materiale: Alta qualità
  • Design: Compatto e funzionale
  • Applicazione: Uso elettrico
  • Durata: Lunga nel tempo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'ILCNEM 24 T, una robusta spina F da 16A con 24 poli, progettata per garantire una connessione affidabile e sicura. Realizzata con materiali di alta qualità, questa spina è ideale per applicazioni elettriche che richiedono prestazioni elevate. Il suo design compatto e funzionale la rende perfetta per l'uso in vari ambienti, assicurando una lunga durata nel tempo. Scegli l'ILCNEM 24 T per la tua prossima installazione elettrica e sperimenta la differenza nella qualità delle connessioni.
Spina elettrica 16A 24 poli compatta alta qualità per installazioni affidabili
€ 10,77 x 1 pz.
(pz.)