› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

Spina elettrica 16A 16P N17/32 TE compatta alta qualità uso domestico e professionale

Cod. Rexel ILCNEM 16 TN
Cod. Produttore CNEM 16 TN
Cod. EAN 8015747033091

Informazioni principali

  • Corrente: 16A
  • Tensione nominale: 230V
  • Tipo spina: 16P N17/32
  • Protezione: IPXX
  • Materiale: Alta qualità
  • Design: Compatto e funzionale
  • Applicazione: Domestica e professionale
  • Serie: ILCNEM 16 TN

Descrizione del prodotto

Scopri l'ILCNEM 16 TN, una robusta spina F.SPINA 16A 16P N17/32 TE, progettata per garantire prestazioni affidabili in ogni situazione. Realizzata con materiali di alta qualità, questa spina è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una connessione sicura e duratura. Il suo design compatto e funzionale la rende perfetta per l'uso domestico e professionale, assicurando sempre una trasmissione di energia efficiente. Scegli la qualità e la sicurezza con l'ILCNEM 16 TN. Descrizione del produttore: Scopri l'ILCNEM 16 TN, una robusta spina F.SPINA 16A 16P N17/32 TE, progettata per garantire prestazioni affidabili in ogni situazione. Realizzata con materiali di alta qualità, questa spina è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una connessione sicura e duratura. Il suo design compatto e funzionale la rende perfetta per l'uso domestico e professionale, assicurando sempre una trasmissione di energia efficiente. Scegli la qualità e la sicurezza con l'ILCNEM 16 TN.
Spina elettrica 16A 16P N17/32 TE compatta alta qualità uso domestico e professionale
€ 8,45 x 1 pz.
(pz.)