› Civile residenziale › Prodotti Accessori Civile - Cantiere › Cavi Precablati e Prolunghe

Spina dritta 2P+T 16A 250V bianco per usi civili serie 28 SPIC

Cod. Rexel GWGW28005
Cod. Produttore GW28005
Cod. EAN 8011564002746

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 16A
  • Tensione nominale: 250V
  • Tipo: Spina dritta 2P+T
  • Colore: Bianco
  • Serie: 28 SPIC, Domotics
  • Uso: Civile e similari
  • Conformità: Direttive CE e RoHS
  • Applicazione: Prelievo energia civile

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Serie 28 SPIC - Spine, prese e adattatori per usi civili e similari - Gamma di spine, prese, adattatori e prese mobili multiple per le più comuni esigenze di prelievo dell'energia in ambito civile. Descrizione del produttore: 28 SPIC - Spine, prese e adattatori per usi civili e similari - Gamma di spine, prese, adattatori e prese mobili multiple per le più comuni esigenze di prelievo dell’energia in ambito civile.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

colore

Bianco

Tipologia

Tipo italiano P17

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

2

materiale

Plastica

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Diritto

contatto di protezione

Tondo

Serie

28 SPIC,DOMOTICS

Spina dritta 2P+T 16A 250V bianco per usi civili serie 28 SPIC