› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

SPINA DER.16 A POL. FISSA L3+N+PE+T

Cod. Rexel TEKBC16DCS302T
Cod. Produttore KBC16DCS302T
Cod. EAN 3606480906657

Informazioni principali

  • Corrente: 16 A
  • Poli: L3+N+PE+T
  • Serie: Canalis KBA
  • Tipo: Spina derivata fissa
  • Materiali: Alta qualità
  • Protezione: Sovraccarichi e cortocircuiti
  • Applicazione: Domestica e industriale
  • Design: Compatto e robusto

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La spina derivata fissa da 16 A è progettata per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Realizzata con materiali di alta qualità, questa spina è dotata di tre poli, inclusi fase, neutro e terra, per una maggiore sicurezza durante l'uso. Il design robusto e la costruzione resistente la rendono adatta per una varietà di applicazioni, sia in ambito domestico che industriale. Grazie alla sua versatilità, è ideale per essere utilizzata con apparecchiature elettriche che richiedono una connessione stabile e duratura. La spina è progettata secondo gli standard di sicurezza, assicurando un'ottima protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti. Con il suo aspetto compatto e funzionale, si integra facilmente in qualsiasi ambiente, rendendo il lavoro elettrico più semplice e sicuro.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale per AC 50 Hz

16 A

tensione nominale per AC 50 Hz

230 V

lunghezza

55

numero di poli

2

numero di conduttori (esclusa terra)

3

con arresto

larghezza

12.5

altezza

42

Serie

Canalis KBA

SPINA DER.16 A POL. FISSA L3+N+PE+T