› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

SPINA DER. 16 A POL. FISSA L2+N+PE

Cod. Rexel TEKBC16DCS202T
Cod. Produttore KBC16DCS202T
Cod. EAN 3606480906640

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 16 A
  • Configurazione: 2 poli + terra
  • Grado di protezione: resistente agenti esterni
  • Materiali: resistenti e durevoli
  • Protezione: sovratensioni e cortocircuiti
  • Uso: industriale e residenziale
  • Ergonomia: facile inserimento e rimozione
  • Serie: Canalis KBA

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La spina TEKBC16DCS202T è un dispositivo elettrico di alta qualità progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Con una corrente nominale di 16 A e una configurazione a 2 poli più terra, questa spina è ideale per l'uso in applicazioni industriali e residenziali. Realizzata con materiali resistenti e durevoli, offre una protezione efficace contro le sovratensioni e i cortocircuiti, garantendo così la sicurezza degli impianti elettrici. La sua forma ergonomica facilita l'inserimento e la rimozione, rendendola pratica per un utilizzo quotidiano. Con un grado di protezione che assicura resistenza agli agenti esterni, la spina TEKBC16DCS202T è perfetta per ambienti dove è richiesta un'alta affidabilità e performance.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale per AC 50 Hz

16 A

tensione nominale per AC 50 Hz

230 V

lunghezza

55

grado di protezione (IP)

IP55

numero di poli

1

numero di conduttori (esclusa terra)

2

con arresto

larghezza

12.5

altezza

42

Serie

Canalis KBA

SPINA DER. 16 A POL. FISSA L2+N+PE