› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

SPINA DER.16 A POL. FISSA L1+N+PE+T

Cod. Rexel TEKBC16DCS102T
Cod. Produttore KBC16DCS102T
Cod. EAN 3606480906633

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 16 A
  • Poli fissi: L1+N+PE+T
  • Serie: Canalis KBA
  • Materiali resistenti alta durata
  • Design ergonomico facile uso
  • Colore neutro integrazione
  • Uso industriale commerciale
  • Standard sicurezza elevati

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La spina TEKBC16DCS102T è un dispositivo elettrico di alta qualità progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile. Con una capacità di 16 A, è dotata di poli fissi L1, N e PE, rendendola ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. Realizzata con materiali resistenti, questa spina è progettata per resistere a condizioni di utilizzo gravose, garantendo una lunga durata e prestazioni elevate. Il design ergonomico facilita l'uso e l'installazione, mentre la sua compatibilità con standard di sicurezza elevati la rende una scelta sicura per qualsiasi impianto elettrico. La spina è adatta per una vasta gamma di applicazioni, offrendo versatilità e praticità. Con il suo colore neutro, si integra facilmente in qualsiasi contesto, mantenendo un aspetto professionale e ordinato.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale per AC 50 Hz

16 A

tensione nominale per AC 50 Hz

230 V

lunghezza

55

numero di poli

1

numero di conduttori (esclusa terra)

2

con arresto

larghezza

12.5

altezza

42

Serie

Canalis KBA

SPINA DER.16 A POL. FISSA L1+N+PE+T