› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

SPINA 16A 3L+N CON CAVO 2M

Cod. Rexel TEKBC16DCS402
Cod. Produttore KBC16DCS402
Cod. EAN 3606480906688

Informazioni principali

  • Potenza: 16A
  • Configurazione: 3 poli + neutro
  • Lunghezza cavo: 2 metri
  • Materiali: Alta qualità
  • Uso: Domestico e professionale
  • Compatibilità: Ampia gamma dispositivi
  • Serie: Canalis KBA
  • Connessione: Sicura e affidabile

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La spina TEKBC16DCS402 è un accessorio fondamentale per le tue esigenze elettriche. Con una potenza di 16A e una configurazione a 3 poli più neutro, questa spina è progettata per garantire una connessione sicura e affidabile. Il cavo di 2 metri offre una flessibilità ottimale, permettendo un utilizzo versatile in diverse applicazioni. Realizzata con materiali di alta qualità, la spina è resistente e durevole, assicurando prestazioni eccellenti nel tempo. Grazie al suo design pratico e funzionale, rappresenta una soluzione ideale per l'installazione in ambienti domestici o professionali. La spina è compatibile con una vasta gamma di dispositivi elettrici, rendendola un elemento indispensabile per ogni progetto di cablaggio.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale per AC 50 Hz

16 A

tensione nominale per AC 50 Hz

230 V

lunghezza

55

numero di poli

3

numero di conduttori (esclusa terra)

4

con arresto

larghezza

12.5

altezza

42

Serie

Canalis KBA

SPINA 16A 3L+N CON CAVO 2M