Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI303496
Cod. Produttore
303496
Cod. EAN
8018367615005

Informazioni di prodotto

Apparecchio su palo per esterni con design robusto e tecnologia LED avanzata.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Connessione elettrica tramite connettore QUICK per installazione rapida
  • Pressacavo antistrappo per maggiore sicurezza
  • Viteria esterna in acciaio inox resistente agli agenti atmosferici
  • Facile montaggio su pali Ø 60 - Ø 76 mm

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie alla tecnologia LED con alimentatore integrato
  • Distribuzione luminosa uniforme anche in caso di guasto di alcuni LED
  • Resistenza ai raggi UV e agli agenti atmosferici grazie alla verniciatura poliestere
  • Versione dimmerabile per controllo personalizzato dell’illuminazione

Documentazione tecnica

Apparecchio su palo per esterni per illuminazione generale, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere / Attacco a palo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere per pali Ø 60 - Ø 76 mm / Guarnizione in silicone antinvecchiamento / Pressacavo antistrappo M25x1,5 per cavi Ø 9 - Ø 14 mm / Connessione elettrica esterna tramite connettore stagno QUICK, completo di cavo / Le versioni LED sono fornite complete di alimentatore 220/240 V 50/60 Hz / Versione dimmerabile 1-10 V / Ogni LED è accoppiato con un dispositivo elettronico di di sicurezza (NUD) in grado di by-passarlo in caso di guasto / Viteria esterna in acciaio inox / Sistema "SECURE LIGHT DISTRIBUTION" che garantisce l\'uniformità della distribuzione luminosa anche in caso di inefficienza di qualche LED / Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV ed agenti atmosferici / Classe II Descrizione del produttore: Apparecchio su palo per esterni per illuminazione generale, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere / Attacco a palo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere per pali Ø 60 - Ø 76 mm / Guarnizione in silicone antinvecchiamento / Pressacavo antistrappo M25x1,5 per cavi Ø 9 - Ø 14 mm / Connessione elettrica esterna tramite connettore stagno QUICK, completo di cavo / Le versioni LED sono fornite complete di alimentatore 220/240 V 50/60 Hz / Versione dimmerabile 1-10 V / Ogni LED è accoppiato con un dispositivo elettronico di di sicurezza (NUD) in grado di by-passarlo in caso di guasto / Viteria esterna in acciaio inox / Sistema "SECURE LIGHT DISTRIBUTION" che garantisce l\'uniformità della distribuzione luminosa anche in caso di inefficienza di qualche LED / Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV ed agenti atmosferici / Classe II

tipo di montaggio

Altro

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

portalampada

Altro

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Tipo cablaggio

EVG

Indice di resa cromatica CRI

70-79 (classe 2A)

diametro

360 mm

altezza/profondità

187 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

materiale della copertura

Plastica trasparente

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

16 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1034 lm

Colore luce

Bianco

Indice di efficienza energetica (EEI)

Altro

Dimming 1-10 V

Rendimento luminoso delle lampade

105 LUMEN_WATT

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

16 ... 16 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Corrente nominale LED a corrente costante

500 ... 500 mA

Produttore

SPILLO MINI POST9L 1-10V 16W 4K AN9