Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI303738
Cod. Produttore
303738
Cod. EAN
8018367625141

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 44 W
  • Corrente: 500 mA
  • Dimmerabile: 1-10V
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Tipo luce: calda
  • Serie: SPILLO 28L
  • Uso: controllo intensità
  • Efficienza: alta affidabilità
Descrizione del produttore: Spillo 28L è un dispositivo elettrico progettato per il controllo dimmerabile con tecnologia 1-10V, ideale per gestire l'intensità luminosa con precisione. Supporta una potenza di 44 watt e una corrente di 500 mA, garantendo efficienza e affidabilità. La temperatura di colore di 3000K offre una luce calda e confortevole, adatta a molteplici ambienti. Questo prodotto rappresenta una soluzione moderna per il controllo dell'illuminazione, combinando funzionalità avanzate e facilità di integrazione negli impianti elettrici.