Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI303499
Cod. Produttore
303499
Cod. EAN
8018367679977

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 24 W
  • Flusso luminoso: 1767 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Grado protezione: IP65
  • Classe di protezione: II
  • Dimensioni: Ø 587 mm, H 187 mm
  • Efficienza luminosa: 74 lm/W
  • Serie: SPILLO

Documentazione tecnica

SPILLO 14L DIM 1-10V 24W 500MA 4K APerformance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili. Descrizione del produttore: SPILLO 14L DIM 1-10V 24W 500MA 4K APerformance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili.