Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB6AV3BB
Cod. Produttore
XB6AV3BB
Cod. EAN
3389110764468

Informazioni di prodotto

Lampada spia verde

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La lampada spia completa verde Harmony XB6 fa parte della gamma dei pulsanti modulari in plastica di diametro 16 mm Harmony XB6. Ha una testa circolare ed è fornito di LED integrato e collegamento Faston. Il suo diametro ridotto di 16 mm lo rende adatto ad applicazioni in cui è disponibile meno spazio per il montaggio, come macchine di piccole dimensioni e pannelli di comando. La gamma è caratterizzata da un buon rendimento visivo di purezza di colore e offre il vantaggio della luminosità LED. Grazie al grado di protezione IP65 garantisce resistenza agli urti e tenuta alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni.

colore dell'anello frontale

nero

esecuzione del collegamento elettrico

collegamento a connettore piatto

tipo di tensione

AC/DC

colore della lente

verde

materiale dell’anello frontale

plastica

forma della lente

tondo

esecuzione del portalampada

LED

esecuzione della lente

piatto

tensione d’esercizio nominale Ue

12 V 24 V

con corpo luminoso

diametro del foro

16 mm

numero di segnalatori luminosi

1

con anello frontale

Serie

Harmony_XB6_ZB6

Produttore

Lampada spia circolare Ø16 - IP65 - verde - led integrato - 24V