Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW15631
Cod. Produttore
GW15631
Cod. EAN
8034035076435

Informazioni di prodotto

La spia sporgente trasparente 3W 2M B offre prestazioni affidabili e un design versatile per ogni esigenza.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design modulare
  • Montaggio rapido con sistema di aggancio frontale
  • Compatibilità con dispositivi standard per risparmio di tempo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione efficiente a basso consumo energetico (3W)
  • Segnalazione chiara e visibile dello stato di funzionamento
  • Design elegante e trasparente adatto a qualsiasi ambiente

Certificazioni e Dichiarazioni

La spia sporgente trasparente 3W 2M B è un prodotto versatile e funzionale, ideale per segnalare stati di funzionamento in modo chiaro e visibile. Realizzata con materiali di alta qualità, questa spia è progettata per garantire una lunga durata e prestazioni affidabili. Il design trasparente permette di integrarsi facilmente in diversi ambienti, rendendola perfetta per applicazioni sia residenziali che commerciali. Con una potenza di 3W, offre un'illuminazione efficiente e luminosa. Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Bianco satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in bianco satinato, distintivo ed elegante, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

colore

Beige

Protezione della superficie

Non trattato

assorbimento di potenza

3 W

qualità del materiale

Materiale termoplastico

colore del corpo luminoso

Bianco

materiale

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

9003

utilizzo come tasto

No

Con lampada inclusa

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP41

larghezza dell'apparecchio

44 mm

altezza dell'apparecchio

48 mm

Numero moduli da frutto

2

Min. profondità della presa per apparecchi

35 mm

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Spia sporgente trasparente 3W segnalazione funzionamento uso residenziale e commerciale