Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss / Gewiss Chorus /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW12631
Cod. Produttore
GW12631
Cod. EAN
8011564269293

Informazioni di prodotto

Il dispositivo modulare Chorus garantisce efficienza e praticità sia per l’installatore che per l’utente finale.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Aggancio frontale rapido per montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto
  • Design modulare che ottimizza gli spazi
  • Facilità di installazione grazie a componenti standardizzati

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con spie luminose a basso consumo (3W)
  • Estetica elegante in nero satinato
  • Funzionalità avanzate con tasti assiali EVO o SMART

Certificazioni e Dichiarazioni

Chorus - serie civile Dispositivi modulari Nero - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: nero satinato, elegante e di classe. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto. Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Nero satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in nero satinato, elegante e raffinato, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

colore

Nero

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

colore del corpo luminoso

Bianco

materiale

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

utilizzo come tasto

No

Con lampada inclusa

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP41

larghezza dell'apparecchio

44 mm

altezza dell'apparecchio

48 mm

Numero moduli da frutto

2

Min. profondità della presa per apparecchi

35 mm

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Spia sporgente trasparente 3W 2 moduli nero serie civile Chorus montaggio rapido