Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss / Gewiss Chorus /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW10633
Cod. Produttore
GW10633
Cod. EAN
8011564259065

Informazioni di prodotto

Dispositivo modulare ChorusSmart con spia sporgente rossa, ideale per installazioni elettriche efficienti e funzionali.

Vantaggi per l'installatore:

  • Aggancio frontale per montaggio e sgancio rapido senza rimuovere il supporto
  • Design modulare che consente combinazioni flessibili e ottimizzazione degli spazi
  • Facilità di installazione grazie a componenti compatibili e versatili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Spia luminosa rossa da 3W per segnalazione chiara e immediata
  • Estetica bianco lucido, adatta a qualsiasi ambiente domestico
  • Risparmio energetico grazie a componenti efficienti

Certificazioni e Dichiarazioni

Chorus - serie civile Dispositivi modulari Bianco - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto. Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Bianco lucido - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in bianco lucido, luminoso e versatile, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

colore

Bianco

Protezione della superficie

Non trattato

assorbimento di potenza

3 W

qualità del materiale

Materiale termoplastico

colore del corpo luminoso

Rosso

materiale

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

9003

utilizzo come tasto

No

Con lampada inclusa

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP41

larghezza dell'apparecchio

44 mm

altezza dell'apparecchio

48 mm

Numero moduli da frutto

2

Min. profondità della presa per apparecchi

35 mm

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Spia sporgente rossa 3W 2 moduli bianco per impianti elettrici civili modulari