Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW20630
Cod. Produttore
GW20630
Cod. EAN
8011564024731

Informazioni di prodotto

LAMPADA SEGNAPASSO CON DIFFUSORE SPORGENTE - 12/24V - AZZURRO - 3MODULI - SYSTEM
Descrizione del produttore: Spia segnapasso con diffusore sporgente di colore azzurro, ideale per segnalazioni luminose in impianti elettrici. Progettata per garantire alta visibilità e affidabilità, questa spia è adatta all’installazione in diverse applicazioni elettriche, offrendo un segnale luminoso chiaro e distintivo. Il design compatto e funzionale facilita l’integrazione in quadri e pannelli elettrici, assicurando un’eccellente resa luminosa e una lunga durata nel tempo.

materiale della copertura

plastica opalina

con corpo luminoso

colore del corpo luminoso

turchese

tipo di tensione

AC/DC

tensione nominale

12 V 24 V

potenza della lampada

2 W

adatto per applicazione

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

bianco

grado di protezione (IP)

IP41

altezza

46 mm

larghezza

72 mm

apparecchio di servizio

non necessario

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della luce

blu

adatto per numero di corpi luminosi

1

adatto per potenza lampada

2

altezza/profondità

73

lunghezza

48

tipo di collegamento

morsetto a vite