Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW15642
Cod. Produttore
GW15642
Cod. EAN
8034035076480

Informazioni di prodotto

La spia di segnalazione verde GWGW15642 garantisce efficienza e sicurezza negli impianti elettrici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design modulare compatto
  • Montaggio rapido con sistema di aggancio frontale
  • Materiali di alta qualità per lunga durata e affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto per risparmio sulle bollette
  • Segnalazione visiva chiara e immediata per una maggiore sicurezza
  • Design elegante in bianco satinato che si integra in ogni ambiente

Certificazioni e Dichiarazioni

La spia di segnalazione verde GWGW15642 è un elemento essenziale per il monitoraggio visivo. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce una lunga durata e un funzionamento affidabile. Con una lunghezza di 1/2 metro, è ideale per diverse applicazioni elettriche. Il suo design compatto e il colore verde la rendono facilmente visibile, assicurando che le indicazioni siano chiare e immediate. Perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nei propri impianti elettrici. Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Bianco satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in bianco satinato, distintivo ed elegante, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

colore

Beige

Protezione della superficie

Non trattato

max. potenza della lampada

0,6 W

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

Tipo Lampada

LED sostituibile

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

9003

utilizzo come tasto

No

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP41

larghezza dell'apparecchio

11 mm

altezza dell'apparecchio

48 mm

Numero moduli da frutto

0,5

Min. profondità della presa per apparecchi

25 mm

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Spia segnalazione verde 1/2 metro alta visibilità per impianti elettrici