Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW15621
Cod. Produttore
GW15621
Cod. EAN
8034035076374

Informazioni di prodotto

La spia di segnalazione trasparente GWGW15621 garantisce un'installazione efficiente e un utilizzo affidabile.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Montaggio rapido grazie al sistema di aggancio frontale
  • Design modulare che facilita l'integrazione con altri dispositivi
  • Materiali di alta qualità per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Segnalazione luminosa chiara e immediata
  • Consumo energetico contenuto
  • Estetica elegante con finitura bianco satinato

Certificazioni e Dichiarazioni

La spia di segnalazione trasparente GWGW15621 è un elemento essenziale per ogni impianto elettrico. Realizzata in materiale di alta qualità, questa spia offre una visibilità eccellente grazie al suo design trasparente. Con una lunghezza di 1 metro, è ideale per applicazioni in cui è richiesta una segnalazione chiara e immediata. Questa spia è perfetta per garantire sicurezza e funzionalità in ogni ambiente elettrico. Scegli la spia GWGW15621 per un segnale affidabile e duraturo. Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Bianco satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in bianco satinato, distintivo ed elegante, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

colore

Beige

Protezione della superficie

Non trattato

max. potenza della lampada

0,6 W

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

Tipo Lampada

LED sostituibile

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

9003

utilizzo come tasto

No

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP41

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

48 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

25 mm

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Spia segnalazione trasparente 1 metro alta visibilità per impianti elettrici