Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW15736
Cod. Produttore
GW15736
Cod. EAN
8034035076695

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce un'installazione rapida e un funzionamento efficiente, ideale per impianti elettrici moderni.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio frontale semplice senza rimuovere il supporto
  • Design modulare per ottimizzare gli spazi
  • Materiali di alta qualità per durabilità e affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Visibilità ottimale grazie alla spia doppia
  • Risparmio energetico con funzioni avanzate SMART
  • Estetica elegante in bianco satinato

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

La SPIA DI SEGNAL.DOPPIA DND+MUR 1M B. è un elemento indispensabile per chi cerca affidabilità e funzionalità nel settore elettrico. Realizzata con materiali di alta qualità, questa spia di segnalazione offre una visibilità ottimale grazie al suo design doppio. La sua versatilità la rende ideale per diverse applicazioni, assicurando prestazioni eccellenti. Scegli questa soluzione per migliorare la sicurezza e l'efficienza dei tuoi impianti elettrici. Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Bianco satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in bianco satinato, distintivo ed elegante, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

colore

Bianco

portalampada

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

max. potenza della lampada

0,6 W

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

Tipo Lampada

LED sostituibile

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

9003

utilizzo come tasto

No

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP41

con simbolo/stampa fisso/a

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

48 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

25 mm

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Spia segnalazione doppia DND+MUR 1 modulo bianco per impianti elettrici