Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW15624
Cod. Produttore
GW15624
Cod. EAN
8034035076404

Informazioni di prodotto

La spia di segnalazione ambra 1 modulo bianco satinato garantisce efficienza e sicurezza in ogni impianto elettrico.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile installazione grazie al sistema di aggancio frontale
  • Risparmio di tempo con montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto
  • Design compatto e modulare per ottimizzare gli spazi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione chiara e visibile per una segnalazione efficace
  • Materiali di alta qualità per durata e affidabilità
  • Consumo energetico contenuto per risparmio sulla bolletta

Certificazioni e Dichiarazioni

La SPIA DI SEGNALAZIONE AMBRA 1M B.SAT è un prodotto essenziale per la segnalazione e la sicurezza. Realizzata con materiali di alta qualità, offre un'illuminazione chiara e visibile, ideale per ambienti industriali e commerciali. Il design compatto la rende facile da installare e integrare in vari sistemi elettrici. Con la sua colorazione ambra, questa spia è perfetta per indicare stati di allerta o operazioni in corso, garantendo sempre una comunicazione efficace. Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Bianco satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in bianco satinato, distintivo ed elegante, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

colore

Beige

Protezione della superficie

Non trattato

max. potenza della lampada

0,6 W

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

Tipo Lampada

LED sostituibile

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

9003

utilizzo come tasto

No

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP41

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

48 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

25 mm

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Spia segnalazione ambra 1 modulo base satinata per ambienti industriali e commerciali