Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM093929
Cod. Produttore
M093929
Cod. EAN
7612270939299

Informazioni di prodotto

Indicatore luminoso a LED rosso, ideale per installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio su guida DIN
  • Compatibilità con tensioni da 115 a 250 VCA e 12-48 V c.c./c.a.
  • Modulo compatto da 0,5 moduli per risparmiare spazio

Vantaggi per il cliente finale:

  • LED a lunga durata senza necessità di manutenzione
  • Basso consumo energetico
  • Segnalazione chiara e immediata dello stato dell’impianto

Documentazione tecnica

Indicator light with maintenance-free LED, LED colour: red 115-250 VACPDC, 12-48 VACDCPDC, 110-220 VDCPDC Module width 0,5

grado di protezione (IP)

IP20

colore della calotta

rosso

corpo luminoso

LED

max. potenza della lampada

0.47 W

tensione di dimensionamento

250 V

larghezza in unità di suddivisione

0.5

profondità di incasso

58 mm

tipo di tensione

AC

Produttore

ABB

Spia luminosa rossa, 115-250 V c.a.

€ 15,67 x 1 pz.
(pz.)