Prodotti /

Arteleta | Vendita catalogo LED e luminarie online
Cod. Rexel
AR50104812
Cod. Produttore
50104812
Cod. EAN
8013202311425

Informazioni di prodotto

Spia LED verde 48V da 10 mm, ideale per installazioni elettriche precise e affidabili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design compatto
  • Riduzione dei tempi di montaggio
  • Compatibilità con standard europei e italiani

Vantaggi per il cliente finale:

  • Basso consumo energetico
  • Alta visibilità e affidabilità del segnale
  • Lunga durata nel tempo
SPIA LED VERDE 48V 10MM DIA.Da sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane. Descrizione del produttore: SPIA LED VERDE 48V 10MM DIA.Da sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane.