Prodotti /

Arteleta | Vendita catalogo LED e luminarie online
Cod. Rexel
AR60102312
Cod. Produttore
60102312
Cod. EAN
8013202313320

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 230V
  • Colore LED: Verde
  • Diametro LED: 10 mm
  • Tipo: Spia LED
  • Serie: AR60102312
  • Materiale: Elettrico
  • Applicazione: Installazione
  • Normative: CE, IT
SPIA LED VERDE 230V 10MM DIA.Da sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane. Descrizione del produttore: SPIA LED VERDE 230V 10MM DIA.Da sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane.