Prodotti /

Arteleta | Vendita catalogo LED e luminarie online
Cod. Rexel
AR50082311
Cod. Produttore
50082311
Cod. EAN
8013202310701

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 230V
  • Colore LED: Rosso
  • Diametro: 8 mm
  • Tipo: Spia LED
  • Serie: AR50082311
  • Certificazioni: Normative UE e IT
  • Applicazione: Materiale elettrico
  • Installazione: Facile e versatile
SPIA LED ROSSO 230V 8MM DIA.Da sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane. Descrizione del produttore: SPIA LED ROSSO 230V 8MM DIA.Da sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane.