Prodotti /

Arteleta | Vendita catalogo LED e luminarie online
Cod. Rexel
AR50101211
Cod. Produttore
50101211
Cod. EAN
8013202311005

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 12V
  • Diametro led: 10mm
  • Colore luce: Rosso
  • Tipo: Spia LED
  • Serie: AR50101211
  • Applicazione: Materiale elettrico
  • Normative: CE e IT
  • Installazione: Facile e rapida
SPIA LED ROSSO 12V 10MM DIA.Da sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane. Descrizione del produttore: SPIA LED ROSSO 12V 10MM DIA.Da sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane.