Prodotti /

Arteleta | Vendita catalogo LED e luminarie online
Cod. Rexel
AR50082413
Cod. Produttore
50082413
Cod. EAN
8013202310848

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 24-28V
  • Diametro LED: 8mm
  • Colore luce: Giallo
  • Tipo: Spia LED
  • Serie: AR50082413
  • Certificazioni: Normative UE/IT
  • Installazione: Facile e versatile
  • Materiale: Alta qualità
SPIA LED GIALLO 24/28V 8MM DIA.Da sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane. Descrizione del produttore: SPIA LED GIALLO 24/28V 8MM DIA.Da sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane.