Prodotti /

Arteleta | Vendita catalogo LED e luminarie online
Cod. Rexel
AR66102413
Cod. Produttore
66102413
Cod. EAN
8013202313948

Informazioni di prodotto

  • Colore: Giallo
  • Tensione: 24-28 V
  • Diametro: 10 mm
  • Tipo LED: Spia
  • Serie: AR66102413
  • Applicazione: Materiale elettrico
  • Normative: CE, IT
  • Illuminazione: LED innovativa
SPIA LED GIALLO 24/28 10MM DIA. F/ODa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane. Descrizione del produttore: SPIA LED GIALLO 24/28 10MM DIA. F/ODa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane.