› Civile residenziale › Serie Civili › Gewiss › Gewiss Chorusmart

SPIA DI SEGNALAZIONE VERDE 1M AB

Cod. Rexel GWGW10622AB
Cod. Produttore GW10622AB
Cod. EAN 8034035071614

Informazioni principali

  • Descrizione: Spia segnalazione verde 1M
  • Finitura: Luce verde
  • Materiale: Tecnopolimero antibatterico
  • Serie: CHORUSMART - serie civile
  • Applicazione: Ambient ospedalieri, scuole
  • Protezione batterica: Riduce carica batterica 99%
  • Normativa: ISO 22196 certificata
  • Colore: Bianco lucido

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Gamma antibatterica - Gamma di frutti e placche ChoruSmart realizzati in tecnopolimero antibatterico, di colore bianco e finitura lucida, adatta all’utilizzo in ambienti ospedalieri, RSA, scuole e in tutti quei luoghi dove pulizia e igiene sono imprescindibili. L’efficacia del trattamento antibatterico, a base di ioni d’argento, è in grado di ridurre la proliferazione della carica batterica del 99% nell’arco delle 24 ore ed è stata verificata da analisi di laboratori certificati, in accordo alla norma ISO 22196 (analisi dei principali ceppi delle specie batteriche di Staphylococcus aureus e Escherichia coli).

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

colore

Bianco

Protezione della superficie

Non trattato

max. potenza della lampada

0,6 W

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

Tipo Lampada

LED sostituibile

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

9003

utilizzo come tasto

No

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP41

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

48 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

25 mm

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

SPIA DI SEGNALAZIONE VERDE 1M AB