› Civile residenziale › Serie Civili › Gewiss

SPIA DI SEGNALAZIONE SINGOLA - 12/24/250V - VERDE - 1 MODULO - SYSTEM WHITE

Cod. Rexel GWGW20604
Cod. Produttore GW20604
Cod. EAN 8011564000933

Informazioni principali

  • Diffusore: Piano
  • Colore diffusore: Verde
  • Attacco lampada: A siluro
  • Norma di riferimento: EN 62094-1
  • Numero moduli: 1
  • Materiale: Tecnopolimero
  • Colore: Bianco
  • Serie: SYSTEM WHITE - serie civile

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: SYSTEM WHITE - serie civile - Dispositivi modulari Bianco - I dispositivi modulari System offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colore e finitura: bianco lucido, luminoso e versatile. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell’abitazione.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

colore

Bianco

portalampada

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

max. potenza della lampada

2 W

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

Tipo Lampada

Altro

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

9016

utilizzo come tasto

No

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP41

larghezza dell'apparecchio

24 mm

altezza dell'apparecchio

46 mm

profondità dell'apparecchio

40 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

35 mm

Serie

DOMOTICS,SYSTEM WHITE / serie civile

SPIA DI SEGNALAZIONE SINGOLA - 12/24/250V - VERDE - 1 MODULO - SYSTEM WHITE
€ 5,75 x 1 pz.
(pz.)
30 pz.
Q.tà consigliata info