› Civile residenziale › Serie Civili › Gewiss

Spia piatta con diffusore rosso per dispositivi modulari serie SYSTEM incasso e parete

Cod. Rexel GWGW21603
Cod. Produttore GW21603
Cod. EAN 8011564129696

Informazioni principali

  • Diffusore: Piano
  • Colore diffusore: Rosso
  • Significato diffusore: Pericolo
  • Attacco lampada: A siluro
  • Norma di riferimento: EN 62094-1
  • Numero moduli SYSTEM: 1
  • Dimensioni (LxPxH): 36x26,4x45,6 mm
  • Serie: SYSTEM BLACK - serie civile

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

SYSTEM - serie civile Dispositivi modulari - I dispositivi modulari System offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa.. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile e nero satinato, elegante e di classe. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione. Descrizione del produttore: SYSTEM BLACK - serie civile - Dispositivi modulari - I dispositivi modulari System offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica,funzionale ed installativa. Colore e finitura: nero satinato, elegante e di classe. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e perapplicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per ilcontrollo, la sicurezza e il comfort dell’abitazione.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

colore

Nero

portalampada

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

max. potenza della lampada

2 W

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

Tipo Lampada

Altro

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

utilizzo come tasto

No

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP41

larghezza dell'apparecchio

24 mm

altezza dell'apparecchio

46 mm

profondità dell'apparecchio

40 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

35 mm

Serie

DOMOTICS,SYSTEM BLACK / serie civile

Spia piatta con diffusore rosso per dispositivi modulari serie SYSTEM incasso e parete