Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VESA501400
Cod. Produttore
SA501400
Cod. EAN
8007951912552

Informazioni di prodotto

SPI41 PORTASBARRE 70235

Documentazione tecnica

Il porta barre SPI41 è un componente essenziale per garantire una distribuzione elettrica sicura e organizzata. Realizzato con materiali di alta qualità, questo accessorio è progettato per resistere a condizioni operative gravose, assicurando una durata eccezionale nel tempo. Il suo design versatile permette un'installazione semplice e rapida, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. La struttura robusta del porta barre garantisce un supporto stabile per i circuiti elettrici, contribuendo a una gestione efficiente dell'energia. La sua compatibilità con vari sistemi di distribuzione elettrica lo rende un'opzione flessibile per diverse applicazioni. Con un'attenzione particolare alla sicurezza, il porta barre SPI41 è progettato per prevenire cortocircuiti e sovraccarichi, offrendo tranquillità e affidabilità. Descrizione del produttore: Isolatore adatto per essere impiegato come elemento portasbarre nei sistemi trifase e trifase più neutro. L'isolatore è costituito da due traverse sul quale sono state ricavate delle cave di alloggiamento le cui larghezze, completabili con un sistema semplice e brevettato di spaziatori a cavaliere, consentono di adattare le differenti sezioni di sbarre mantenendo sempre costante l'interasse tra le fasi. Il tutto è corredato di aste filettate, rondelle e dadi zincati per fissaggio a telaio e per il serraggio delle due traverse. Realizzato in resina poliestere con l'aggiunta di una elevata percentuale di fibre di vetro per garantire nel tempo una elevata resistenza alle elevate sollecitazioni elettrodinamiche dovute alle correnti di guasto ed un ottimo comportamento in atmosfera contaminata. Su richiesta è disponibile anche nella versione con materiale di base "halogen free" omologato UL V0.

larghezza

213 mm

altezza

34 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Parti/set di fissaggio

materiale

Plastica

Accessorio

Produttore

Portasbarre SPI41 in resina poliestere con fibre vetro supporto trifase e neutro alta resistenza per impianti elettrici industriali e commerciali