Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati /

Cod. Rexel
ICAV6410
Cod. Produttore
AV6410
Cod. EAN
8014212011626

Informazioni di prodotto

Spellacavo HLS per semiconduttore non vulcanizzato cavi MT

Indicato per la spellatura dello strato semiconduttore non vulcanizzato di cavi MT con diametro da 16 a 41 mm.

Caratteristiche:

  • Taglio longitudinale, elicoidale e circolare
  • Posizionamento sul cavo con sistema a morsa
  • Limitazione della lunghezza di spellatura tramite morsetto di battuta
  • Regolazione profondità di taglio a scatti da 0 a 0,9 mm.
  • La profondità di taglio può essere aumentata fino a 2 mm spostando il riferimento 0
  • Spellatura agevole fino a -10°C

TAGLIO LONGITUDINALE, ELICOIDALE E CIRCOLARE
LAMA REGOLABILE ALLA PROFONDITÀ DI TAGLIO
LIMITAZIONE DELLA LUNGHEZZA DI SPELLATURA TRAMITE MORSETTO DI BATTUTA

Descrizione del produttore:

Indicato per la spellatura dello strato semiconduttore non vulcanizzato di cavi MT con diametro da 16 a 41 mm.

Caratteristiche:

  • Taglio longitudinale, elicoidale e circolare
  • Posizionamento sul cavo con sistema a morsa
  • Limitazione della lunghezza di spellatura tramite morsetto di battuta
  • Regolazione profondità di taglio a scatti da 0 a 0,9 mm.
  • La profondità di taglio può essere aumentata fino a 2 mm spostando il riferimento 0
  • Spellatura agevole fino a -10°C

TAGLIO LONGITUDINALE, ELICOIDALE E CIRCOLARE
LAMA REGOLABILE ALLA PROFONDITÀ DI TAGLIO
LIMITAZIONE DELLA LUNGHEZZA DI SPELLATURA TRAMITE MORSETTO DI BATTUTA

sezione longitudinale

profondità di intaglio regolabile

lama intercambiabile

Produttore

Spellacavo HLS taglio longitudinale elicoidale circolare per cavi MT 16-41 mm semiconduttore non vulcanizzato