Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Cassette e Borse Porta Attrezzi /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
colore
Rosso
larghezza
200 mm
Tipologia
Valigia
altezza
235 mm
profondità
55 mm
materiale
Plastica
rosso segnale
Con schiuma
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te