Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cod. Rexel
ICMK22-C
Cod. Produttore
MK22-C
Cod. EAN
8014212079404

Informazioni di prodotto

  • Tipo: matrice crimpatura
  • Compatibilità: utensili HPI130-C
  • Materiale: rame (CU1)
  • Forma: esagonale
  • Serie: MK22-C
  • Dimensione: 14 mm
  • Uso: crimpatura cavi
  • Consigliato: consultare catalogo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore:

Matrici per la crimpatura idonee per utensili HPI130-C, HPI130-C2,HPI130-H, PPI130-C, PPI130-C2,PPI130-H, API130-C, API130-C2,API130-H.
Consultare il catalogo per la scelta corretta dei componenti.

applicazione

Capicorda e connettori a pressione

stampo per pressatura

Esagonale

sezione

150 ... 150 mm²

Produttore

COPP. MATRICE ESAG. MK22-C (14) CU1